bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
パンツ 7102
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68687955
品番
7102
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
丈夫な生地で長く愛され続ける。
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:胴裏:カットボアー、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
股下(cm)
74
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
ウエスト(cm)
97〜100〜103