双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー 注文コード68688027 品番FW130N12L-22
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー アズワン品番65-8105-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする