防寒コート 7125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68688034 品番7125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

がっちり丈夫、火に強い。

ネイビー サイズ5L 混率(%)綿100 機能撥水加工 仕様金属ボタン、衿ボア取外し可 種別コート 材質綿キャンバス 肩幅(cm)58 袖丈(cm)68 着丈(cm)93 バスト(cm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする