bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒コート 7125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68688043
品番
7125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
がっちり丈夫、火に強い。
色
ネイビー
サイズ
6L
混率(%)
綿100
機能
撥水加工
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
コート
材質
綿キャンバス