bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
コート 7115
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68688253
品番
7115
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
がっちり丈夫な生地を使用。
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
ナイロン100、裏地:胴裏:カットボア―、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
撥水加工
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
コート
材質
ナイロンツイル
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
85
バスト(cm)
144