bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
パンツ 7112
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
ウエスト(cm)
73〜76〜79
注文コード
68688357
品番
7112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
サイズ・ウエスト
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
がっちり丈夫な生地を使用。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ナイロン100、裏地:胴裏:カットボア―、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
撥水加工
股下(cm)
68
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
パンツ
材質
ナイロンツイル
ウエスト(cm)
73〜76〜79