bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
パンツ 7112
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68688384
品番
7112
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
がっちり丈夫な生地を使用。
色
ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
ナイロン100、裏地:胴裏:カットボア―、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
撥水加工
股下(cm)
74
仕様
金属ボタン、衿ボア取外し可
種別
パンツ
材質
ナイロンツイル
ウエスト(cm)
91〜94〜97