双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68688386 品番TY40SB
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色) アズワン品番65-8880-84 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする