bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒コート 8195
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アースグリーン
サイズ
LL
注文コード
68688576
品番
8195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット、胴ひも
種別
コート
材質
ポリエステルスタンダードツイル(撥水)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
83
バスト(cm)
131