bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒コート 8195
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68688594
品番
8195
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。
色
アースグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
仕様
樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット、胴ひも
種別
コート
材質
ポリエステルスタンダードツイル(撥水)
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
85
バスト(cm)
141