8195 防寒コート 8195 bigborn(ビッグボーン) 68688612 8195 防寒コート 8195 bigborn(ビッグボーン) 68688612 8195 防寒コート 8195 bigborn(ビッグボーン) 68688612 8195 防寒コート 8195 bigborn(ビッグボーン) 68688612

防寒コート 8195

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズS 注文コード68688612 品番8195
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。

ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能静電気帯電防止素材、撥水加工 仕様樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット、胴ひも 種別コート 材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする