8195 防寒コート 8195 bigborn(ビッグボーン) 68688673 8195 防寒コート 8195 bigborn(ビッグボーン) 68688673 8195 防寒コート 8195 bigborn(ビッグボーン) 68688673 8195 防寒コート 8195 bigborn(ビッグボーン) 68688673

防寒コート 8195

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68688673 品番 8195
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能静電気帯電防止素材、撥水加工 仕様樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット、胴ひも 種別コート 材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水) 肩幅(cm)60 袖丈(cm)65 着丈(cm)85 バスト(cm)146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする