8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688786 8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688786 8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688786 8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688786

防寒ジャケット 8196

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アースグリーン サイズLL 注文コード68688786 品番8196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。

アースグリーン サイズLL 混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能静電気帯電防止素材、撥水加工 仕様樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット 種別ジャケット 材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)73 バスト(cm)131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68688847
2018-01-25
用途:
書類運搬の為の移動(主に車)
サービス業

思ったよりも軽く着こなせる。
もう少し色を濃くして、商品番号3826に似せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする