8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688935 8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688935 8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688935 8196 防寒ジャケット 8196 bigborn(ビッグボーン) 68688935

防寒ジャケット 8196

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズEL 注文コード68688935 品番8196
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

裏アルミ+襟ボアで包み込むような温かさ。

グレー サイズEL 混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、袖裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能静電気帯電防止素材、撥水加工 仕様樹脂ボタン、フード取り外し可、衿ボア取外し可、袖口調節マジックテープ、内ポケット 種別ジャケット 材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)75 バスト(cm)136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68688847
2018-01-25
用途:
書類運搬の為の移動(主に車)
サービス業

思ったよりも軽く着こなせる。
もう少し色を濃くして、商品番号3826に似せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする