※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートマスタバルブ ARシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
AR532
接続口径
サブプレート形/M5X0.8
切換方式
リターン
注文コード
68688986
品番
AR532-RMM-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
シリーズ・接続口径・切換方式
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
サブプレート形/M5X0.8
切換方式
リターン
シリーズ
AR532
付属品
サブプレート付属
種類
マスタバルブ
ポート数
5