※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートマスタバルブ ARシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズAR532 接続口径M5X0.8 切換方式リターン 注文コード68689004 品番AR532-RN0-F
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はシリーズ・接続口径・切換方式など52種類から選べます 他の種類を見る
接続口径M5X0.8 切換方式リターン シリーズAR532 付属品取付プレート付属 種類マスタバルブ ポート数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする