bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 8192
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68689014
品番
8192
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
軽くて保温性に優れた裏アルミ使用。
色
アースグリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン、Wボタン、後ろポケット
種別
パンツ
材質
ポリエステルスタンダードツイル(撥水)
ウエスト(cm)
103〜106〜109