8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689075 8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689075 8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689075

防寒パンツ 8192

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68689075 品番 8192
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

軽くて保温性に優れた裏アルミ使用。

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能静電気帯電防止素材、撥水加工 股下(cm)76 仕様樹脂ボタン、Wボタン、後ろポケット 種別パンツ 材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水) ウエスト(cm)103〜106〜109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする