8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689127 8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689127 8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689127

防寒パンツ 8192

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グレー サイズ4L 注文コード68689127 品番8192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

軽くて保温性に優れた裏アルミ使用。

グレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能静電気帯電防止素材、撥水加工 股下(cm)76 仕様樹脂ボタン、Wボタン、後ろポケット 種別パンツ 材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水) ウエスト(cm)97〜100〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする