8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689136 8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689136 8192 防寒パンツ 8192 bigborn(ビッグボーン) 68689136

防寒パンツ 8192

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グレー サイズ5L 注文コード68689136 品番8192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

軽くて保温性に優れた裏アルミ使用。

グレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工 機能静電気帯電防止素材、撥水加工 股下(cm)76 仕様樹脂ボタン、Wボタン、後ろポケット 種別パンツ 材質ポリエステルスタンダードツイル(撥水) ウエスト(cm)103〜106〜109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする