bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
防寒ジャケット 8406
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68689154
品番
8406
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
動きやすくカジュアルな軽量防寒。反射ファスナー付の安全設計。
色
レッド×ブラック
サイズ
S
仕様
樹脂ボタン、反射テープ
種別
防寒ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
機能
撥水加工
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
82