bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
防寒ジャケット 8406
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー×ブラック
サイズ
EL
注文コード
68689276
品番
8406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすくカジュアルな軽量防寒。反射ファスナー付の安全設計。
色
ブルー×ブラック
サイズ
EL
仕様
樹脂ボタン、反射テープ
種別
防寒ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
74
機能
撥水加工
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
93