※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートマスタバルブ ARシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズAR552 接続口径サブプレート形/Rc1/8 切換方式リターン 注文コード68689327 品番AR552-RMM-SP
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はシリーズ・接続口径・切換方式など52種類から選べます 他の種類を見る
接続口径サブプレート形/Rc1/8 切換方式リターン シリーズAR552 付属品サブプレート付属 種類マスタバルブ ポート数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする