※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートマスタバルブ ARシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
AR562
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
切換方式
デテント
注文コード
68689354
品番
AR562-DMM-SP
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・接続口径・切換方式
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
サブプレート形/Rc1/8
切換方式
デテント
シリーズ
AR562
付属品
サブプレート付属
種類
マスタバルブ
ポート数
5