画像準備中

防寒ジャケット 8406

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68689364 品番 8406
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

動きやすくカジュアルな軽量防寒。反射ファスナー付の安全設計。

ネイビー×ブラック サイズ4L 仕様樹脂ボタン、反射テープ 種別防寒ジャケット 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 機能撥水加工 バスト(cm)141 裄丈(cm)94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68689258
2019-12-05
用途:
勤務中の外出用
小千谷産業株式会社 様 (不動産業)

軽くて動きやすく、また、とても暖かく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする