超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68689366 品番HS-GM21-ALG
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ
主な用途
各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他

仕様●軸径軸長:Φ3×10mm D形状 透明カバー付き●定格トルク:300(最大800)gcm/5V●回転数:60〜190rpm、減速比1/75●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7〜7.4V●推奨電圧:DC1.5〜6V、定格5V●消費電流:70〜210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売) アズワン品番67-0362-18
注意
※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする