仕様●軸径軸長:Φ3×5mm D形状 黒色カバー付き●定格トルク:500(最大3300)gcm/5V●回転数:15〜50rpm、減速比1/297●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7〜7.4V●推奨電圧:DC1.5〜6V、定格5V●消費電流:70〜210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)
アズワン品番67-0362-24