液晶ディスプレイ 27型 2560×1440 HDMI・DisplayPort・USB Type-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68689400 品番CG2700S-BK
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし。27型の広い制作スペースにWQHD 高解像度2560×1440。USB Type-Cケーブル1本で接続、最大92W給電。圧迫感のないノイズレスなデザイン、筐体の背面にパンチングメタルを採用した他、付属の遮光フードのデザインも一新。測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵、常に正確な色表示を実現。USBハブ機能で、ペンタブレットやキーボードをすぐに使える。

表面処理アンチグレア コントラスト比1600:1(標準) 解像度2560×1440 入力端子HDMI・DisplayPort・USB Type-C 色(本体)ブラック アズワン品番65-9220-97 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする