業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード68689664 品番BS-ALC-AP5020-10p
参考基準価格(税別)¥426,800 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
ウォームアップ後、約1〜2秒の吹きかけで測定が行えます。
測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。
専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。
専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。
センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。
※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。

仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55〜50℃(結露 アズワン品番65-8303-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする