内容量1巻
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):2.1●使用温度範囲(℃):-20〜+70℃(空気)、0〜+60℃(水)、-20〜+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20〜+70℃(空気)、0〜+60℃(水)、-20〜+60℃(油)●破壊圧力:8.6MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロ
注文コード68689768
品番100-06-N-20