bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
防寒ジャケット 8308
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
LL
種別
防寒ジャケット
注文コード
68689854
品番
8308
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
色・サイズ・種別
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な生地でハードな作業も安心。動きやすさと上質感がうれしい軽量・防寒。
色
オレンジ
サイズ
LL
仕様
金属ボタン
種別
防寒ジャケット
混率(%)
ポリエステル100、裏地:トリコット起毛+中綿キルト
着丈(cm)
70
機能
撥水加工
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
90