画像準備中

防寒ジャケット 8308

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズ5L 種別防寒ジャケット 注文コード68689888 品番8308
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は色・サイズ・種別など40種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な生地でハードな作業も安心。動きやすさと上質感がうれしい軽量・防寒。

オレンジ サイズ5L 仕様金属ボタン 種別防寒ジャケット 混率(%)ポリエステル100、裏地:トリコット起毛+中綿キルト 着丈(cm)76 機能撥水加工 バスト(cm)148 裄丈(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする