ハンドスプレー EA115MMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68689996 品番EA115MM-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,600
販売価格(税別)
26,000
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40〜60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付 アズワン品番65-9245-47 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする