ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68690075 品番EA426CM-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。
最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。

仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-37 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする