曜日別特売
EA829J-412 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 68690380

EA829J-412 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 68690380
EA829J-412 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 68690380
EA829J-412 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 68690380

ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード68690380品番EA829J-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310
仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9300-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする