曜日別特売
EA829JC-3 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 68690398

EA829JC-3 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 68690398
EA829JC-3 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 68690398
EA829JC-3 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 68690398
EA829JC-3 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 68690398
EA829JC-3 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 68690398

ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード68690398品番EA829JC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M3×0.35●全長:40mm●■巾:2.7mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●細目アズワン品番65-9301-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする