bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ケイ防寒ジャケット 8317
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68690536
品番
8317
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ワーキングからスポーティで、カジュアル。
幅広く使えるウィンターウェア。
色
レッド×ブラック
サイズ
S
仕様
反射パイピング、内ポケット、裾ニットテープ仕様、袖ニットテープ仕様
種別
防寒ジャケット
混率(%)
ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ+中綿
着丈(cm)
65
機能
撥水加工
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
81