bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ケイ防寒ジャケット 8317
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
M
注文コード
68690615
品番
8317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングからスポーティで、カジュアル。
幅広く使えるウィンターウェア。
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
M
仕様
反射パイピング、内ポケット、裾ニットテープ仕様、袖ニットテープ仕様
種別
防寒ジャケット
混率(%)
ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ+中綿
着丈(cm)
67
機能
撥水加工
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
84