※10枚入
エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
表示ステッカー[蓄光]10枚 50x50mm EA983CLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
68690705
品番
EA983CL-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
電気が消えても数分間光ります。
仕様
●内容:ひく●サイズ:50×50mm●形状:角型●材質:蓄光ステッカー●入数:10枚●重量:10g●ドア・ノブ標示ステッカー●裏面テープ付
アズワン品番
65-9336-56