ナンシンロック NRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68690888 品番NR-1C
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性を有します。
キャスターがどの位置にあってもストッパーの操作パネルを探す必要がありません。ロックペダルリリースが独立している為、操作が安全・確実です。
運搬台車、キャスターが付いた各種機材。
スプリングクッションにより、製品の重量にかかわらず、一定の力で確実に路面をグリップします。ロック・リリースの際、製品にショックを与えません。※台車を持ち上げるわけではないため、荷重はキャスターで受けます。

仕様●適性取付高(mm):85●ON高(mm):90●OFF高(mm):75●ストローク(mm):15●ロードクリアランス(mm):10●取付ピッチ(mm):100×56●取付プレート(mm):118×82●フットプレート径(mm):60●取付穴径(mm):8.8●ペダル長(mm):23●押し圧力(daN):約20●推奨キャスター:STC-65●取付可能キャスター:取付高さ85mm以上 アズワン品番65-9610-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする