木工用ショートビット JMSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68691046 品番JMS-33
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

抜群の耐摩耗性

仕様●刃先径:33.0mm●有効長:90mm●6角軸対辺:13mm●全長:140mm アズワン品番67-0418-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする