軽量防風防水ジャケット 4952-2518

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68692803 品番 4952-2518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソフトでしなやかな軽量防風防水ジャケット。
優れた透湿性とストレッチ性で快適な動きやすさを実現します。
大雨や強風などの悪天候でも優れたパフォーマンスを発揮します。

生地3層ソフトシェル※3-layer softshell 仕様ハイネック仕様、右胸・両脇・背中ファスナーポケット+内ポケット(両脇)仕様、フロントはすなー見返し裏はフリース裏地フラップ仕様、4wayストレッチ、裾部分ドローコードで調整可能、二重袖口、下前立て・袖に反射プリント 種別ジャケット ホワイト×グレー サイズM 混率(%)ポリエステル94・ポリウレタン6(3層構造) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)67 着丈(cm)72 バスト(cm)112
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
冬場の現場作業と通勤
製造業

納品後に開封して前チャックを開けると汚れたシミを発見。返品不可らしいのと機能的には問題なさそうなんでこのまま使いますが、検品がいい加減なのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする