防寒ジャケット 4915-1370

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXS 注文コード68693056 品番4915-1370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる環境での仕事のために開発された現代の作業服です。
可視性の必要な現場向けワーキングウェアです。
高視認機能に必要な反射材や機能ポケットをつけ、着やすく、より安全であなたの仕事をサポートします。

ブラック×イエロー サイズXS 混率(%)綿100(ツイル) 仕様袖立体縫製(袖曲げ)、パイル裏地、袖部分キルト裏地、ハイネック仕様、両胸フラップポケット+内ポケット(両脇)仕様、フロントファスナー仕様(前立ドットボタン付)、後ろ裾・袖・肩部分に反射材使用、裾部分ボタンで調節可能、袖口ボタン開閉 種別ジャケット 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)80.5 バスト(cm)110
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする