BLAKLADER
BLAKLADERの ワーキングウェア
BLAKLADERの トップス
BLAKLADERの 秋冬 トップス
防寒ジャケット 4915-1370
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68693065
品番
4915-1370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
あらゆる環境での仕事のために開発された現代の作業服です。
可視性の必要な現場向けワーキングウェアです。
高視認機能に必要な反射材や機能ポケットをつけ、着やすく、より安全であなたの仕事をサポートします。
色
ブラック×イエロー
サイズ
S
混率(%)
綿100(ツイル)
仕様
袖立体縫製(袖曲げ)、パイル裏地、袖部分キルト裏地、ハイネック仕様、両胸フラップポケット+内ポケット(両脇)仕様、フロントファスナー仕様(前立ドットボタン付)、後ろ裾・袖・肩部分に反射材使用、裾部分ボタンで調節可能、袖口ボタン開閉
種別
ジャケット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
82
バスト(cm)
116
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。