BLAKLADER
BLAKLADERの ワーキングウェア
BLAKLADERの トップス
BLAKLADERの 秋冬 トップス
防寒ジャケット 4915-1370
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
68693083
品番
4915-1370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる環境での仕事のために開発された現代の作業服です。
可視性の必要な現場向けワーキングウェアです。
高視認機能に必要な反射材や機能ポケットをつけ、着やすく、より安全であなたの仕事をサポートします。
色
ブラック×イエロー
サイズ
L
混率(%)
綿100(ツイル)
仕様
袖立体縫製(袖曲げ)、パイル裏地、袖部分キルト裏地、ハイネック仕様、両胸フラップポケット+内ポケット(両脇)仕様、フロントファスナー仕様(前立ドットボタン付)、後ろ裾・袖・肩部分に反射材使用、裾部分ボタンで調節可能、袖口ボタン開閉
種別
ジャケット
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
85
バスト(cm)
128
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。