防寒ジャケット 4915-1370

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68693117 品番 4915-1370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

あらゆる環境での仕事のために開発された現代の作業服です。
可視性の必要な現場向けワーキングウェアです。
高視認機能に必要な反射材や機能ポケットをつけ、着やすく、より安全であなたの仕事をサポートします。

ブラック×イエロー サイズ3XL 混率(%)綿100(ツイル) 仕様袖立体縫製(袖曲げ)、パイル裏地、袖部分キルト裏地、ハイネック仕様、両胸フラップポケット+内ポケット(両脇)仕様、フロントファスナー仕様(前立ドットボタン付)、後ろ裾・袖・肩部分に反射材使用、裾部分ボタンで調節可能、袖口ボタン開閉 種別ジャケット 肩幅(cm)59.5 袖丈(cm)70 着丈(cm)90 バスト(cm)148
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする