インナー上下セット 6810-1707

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 68693458 品番 6810-1707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
黒×コーンフラワーブルー サイズXL 混率(%)ポリエステル100(リブニット、吸水) 仕様高吸湿素材、オリジナルロゴプリント、カラーシーム 股下(cm)62 ウエスト(cm)78 着丈(cm)84 股上(cm)31.75 バスト(cm)102 ラグラン丈(cm)66.5
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68693424
2022-12-17
用途:
屋外作業
その他業種

機能的には及第点かもしれない?が、なにせ袖と裾が短すぎる(6部丈か)。このメーカーは作業ズボンなどEUサイズなので日本サイズ「M」の私が「S」を購入したのが間違いなのか。丈のみならず幅も含めてまるで児童用である。寒いシーズンの着用を想定しているはずだが手首と足首には別途ウオーマーが必要。疑問に思い(不良品なのか?)日本の代理店に問い合わせたものの返答なし。不誠実極まり呆れた。返品もできないため不満を抱きながら着用している。他のBL製品には一様に満足しているが、いくら格安とは言え今回のインナー上下セットだけは誠に残念だ。商品説明に「ヨーロッパ基準の仕様」とあることに惑わされた。短めや細め、6部丈(or子ども用?)など具体的な説明があればこんな否定的なレビュー投稿をしなくて済んだ。サイズチャートを見ても自分に合うサイズを探せない

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする