BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの 長袖 シャツ・インナー
BLAKLADERの インナーコンプレッション 長袖
インナーシャツ 4894-1706
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68693476
品番
4894-1706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
XS
混率(%)
メリノウール70、ポリプロピレン30(パイル素材、吸水、湿度調整)
仕様
保湿・吸湿素材、ハイネック(ファスナー付)
袖丈(cm)
47.575
着丈(cm)
70
バスト(cm)
82
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。