インナーシャツ 4894-1706

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68693485 品番4894-1706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズS 混率(%)メリノウール70、ポリプロピレン30(パイル素材、吸水、湿度調整) 仕様保湿・吸湿素材、ハイネック(ファスナー付) 袖丈(cm)48.5 着丈(cm)72 バスト(cm)88
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68693494
2023-10-29
用途:
土木建築
その他業種

不良品かと思うほど袖丈が短かったので驚きました。
サイズ表見直すとその数値でしたが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする