BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの 長袖 シャツ・インナー
BLAKLADERの インナーコンプレッション 長袖
インナーシャツ 4894-1706
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68693512
品番
4894-1706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
XL
混率(%)
メリノウール70、ポリプロピレン30(パイル素材、吸水、湿度調整)
仕様
保湿・吸湿素材、ハイネック(ファスナー付)
袖丈(cm)
50.75
着丈(cm)
78
バスト(cm)
106
注意
※ヨーロッパ基準の仕様なのでご注意ください。